Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESNH2UD69V400PV FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 400A - NH2UD69V400PV

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESNH2UD69V400PV FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399015811

Artikelnummer

XESNH2UD69V400PV

Herstellernummer

NH2UD69V400PV

Hersteller

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Tensione nominale AC:

690 V

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione:

170 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

125 W