MERSEN ITALIA SPA - XESNH3UD69V800PV FUS. NH T.3 URD 690VAC CON PERC. 800A - NH3UD69V800PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 800 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
1 ST
EAN
3605340358728
Artikelnummer
XESNH3UD69V800PV
Herstellernummer
NH3UD69V800PV
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
800 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
220 W


