Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESNH3UD69V900PV FUS. NH T.3 URD 690VAC CON PERC. 900A - NH3UD69V900PV

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESNH3UD69V900PV FUS. NH T.3 URD 690VAC CON PERC. 900A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3

  • Corrente nominale - 900 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340358742

Artikelnummer

XESNH3UD69V900PV

Herstellernummer

NH3UD69V900PV

Hersteller

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH3

Corrente nominale:

900 A

Tensione nominale AC:

690 V

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione:

170 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

250 W

Fusibile Protistor a coltello DIN - Bassa tensione Taglia 3 - URD - 690VAC, con percussore.