Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESMI5SF25V2 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 2A - MI5SF25V2

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESMI5SF25V2 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340091113

Artikelnummer

XESMI5SF25V2

Herstellernummer

MI5SF25V2

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.035 kA

Fusibile iin miniatura CEI Corpo in vetro 5 x 20 - 250VAC Rapido Cat. 5SF