MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V50 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 50A - FR22AM69V50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
1 ST
EAN
8430399009728
Artikelnummer
XESFR22AM69V50
Herstellernummer
FR22AM69V50
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.6 W


