MERSEN ITALIA SPA - XESBB001EPR BASI PER FUS. NH00 1 POLO BB001EPR - BB001EPR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Misura - NH00
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 160 A
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Packung
3 ST
EAN
8430399002699
Artikelnummer
XESBB001EPR
Herstellernummer
BB001EPR
Hersteller
XES
Dimensione / Misura:
NH00
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
160 A
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Collegamento:
Altri
Basi portafusibili per fusibili NH00 Tipo EP Potenza dissipabile: 12W Connettore a vite, Tipo di montaggio a Guida.


