Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR8AM40V2 FUS. BT AM 8,5 X 31,5 - 400VAC 2A - FR8AM40V2

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR8AM40V2 FUS. BT AM 8,5 X 31,5 - 400VAC 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399007601

Artikelnummer

XESFR8AM40V2

Herstellernummer

FR8AM40V2

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.15 W