MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM50V10P FUS. BT AM 14 X 51 CON PERC. 500V AC 10A - FR14AM50V10P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Packung
10 ST
EAN
8430399008981
Artikelnummer
XESFR14AM50V10P
Herstellernummer
FR14AM50V10P
Hersteller
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.65 W


