Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V2 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 2A - FR22AM69V2

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V2 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399009612

Artikelnummer

XESFR22AM69V2

Herstellernummer

FR22AM69V2

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.25 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 22x58 senza indicatore d'intervento.