Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESTRM30 FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 30A - TRM30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Ausführung - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001746650

Artikelnummer

XESTRM30

Herstellernummer

TRM30

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

10 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESTRM30 - FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 30A