MERSEN ITALIA SPA - XESTRS250RID FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) CON IND. 2 - TRS250RID
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - RK5
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0782001415242
Artikelnummer
XESTRS250RID
Herstellernummer
TRS250RID
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
RK5
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder


