MERSEN ITALIA SPA - XESTRS400RID FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) CON IND. 4 - TRS400RID
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - RK5
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0782001415273
Artikelnummer
XESTRS400RID
Herstellernummer
TRS400RID
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
RK5
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder


