MERSEN ITALIA SPA - XESTRS40R FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - RK5
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001749019
Artikelnummer
XESTRS40R
Herstellernummer
TRS40R
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
RK5
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESTRS40R - FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 40A







