MERSEN ITALIA SPA - XESTRS60R FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 60 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - RK5
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001749040
Artikelnummer
XESTRS60R
Herstellernummer
TRS60R
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
60 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
RK5
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.