MERSEN ITALIA SPA - XESUS142 PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC 2P - US142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale - 750 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Packung
3 ST
EAN
0782001310974
Artikelnummer
XESUS142
Herstellernummer
US142
Hersteller
XES
Tensione nominale:
750 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no
Portafusibile Modulostar con fusibili 14x51. Certificato compatibile UL 4248 e CSA 22-2 , CEI 60947-1 & 3 e CEI 60269-1 & 2. Modello senza indicatore luminoso pronto per gli accessori. 2P


