Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESUS142I PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC IND. - US142I

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESUS142I PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC IND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale - 750 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Packung

  • 3 ST

EAN

0782001311025

Artikelnummer

XESUS142I

Herstellernummer

US142I

Hersteller

XES

Tensione nominale:

750 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione: