Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESUS142M PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC MIC - US142M

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESUS142M PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC MIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale - 750 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Packung

  • 3 ST

EAN

0782001310981

Artikelnummer

XESUS142M

Herstellernummer

US142M

Hersteller

XES

Tensione nominale:

750 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione:

no

Profondità di incasso:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20