MERSEN ITALIA SPA - XESUS223 PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC 3P - US223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale - 750 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Packung
2 ST
EAN
0782001311339
Artikelnummer
XESUS223
Herstellernummer
US223
Hersteller
XES
Tensione nominale:
750 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no
Portafusibile Modulostar con fusibili 22x58. Certificato compatibile UL 4248 e CSA 22-2 , CEI 60947-1 & 3 e CEI 60269-1 & 2. Modello senza indicatore luminoso pronto per gli accessori. 3P


