MERSEN ITALIA SPA - XESUS6J1I PORTAFUS. AMP TRAP CLASSE J 31-60A 1P - US6J1I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
EAN
0782001830892
Artikelnummer
XESUS6J1I
Herstellernummer
US6J1I
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
121.9 mm
Schutzart (IP):
IP65






