Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESUS6J3I PORTAFUS. AMP TRAP CLASSE J 31-60A 3P - US6J3I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

0782001830915

Artikelnummer

XESUS6J3I

Herstellernummer

US6J3I

Hersteller

XES

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

121.9 mm

Schutzart (IP):

IP65

Portafusibili raccomandati con scatola connettori per Classe J Amperaggio: 31-60 3P