Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GR69V4 FUS. 10X38 GR 690V AC 4A - FR10GR69V4

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GR69V4 FUS. 10X38 GR 690V AC 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340500950

Artikelnummer

XESFR10GR69V4

Herstellernummer

FR10GR69V4

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.7 W