Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG50V32 FUS. BT GG 14 X 51 - 500VAC 32A - FR14GG50V32

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG50V32 FUS. BT GG 14 X 51 - 500VAC 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399008349

Artikelnummer

XESFR14GG50V32

Herstellernummer

FR14GG50V32

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.6 W