MERSEN ITALIA SPA - XES1.000.405 MULTIBLOC NH1 250A 690VAC 4P 8 viti pane - 1.000.405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Adatto per fusibili - NH1
Numero di poli - 4
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Packung
1 ST
EAN
4027597026813
Artikelnummer
XES1.000.405
Herstellernummer
1.000.405
Hersteller
XES
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Adatto per fusibili:
NH1
Numero di poli:
4
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Versione come interruttore generale:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Con controllo fusibili:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Ingresso cavi:
Altri
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Posizione del comando:
Lato fronte
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20


