Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V6P FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC CON PERC. 6A - FR22AM69V6P

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM69V6P FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC CON PERC. 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399009957

Artikelnummer

XESFR22AM69V6P

Herstellernummer

FR22AM69V6P

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.45 W