Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK6120NW52W-2 PLAF 6120 IP65 2X 45W 1270MM 840 - 6120NW52W-2

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK6120NW52W-2 PLAF 6120 IP65 2X 45W 1270MM 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7103 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078828124

Artikelnummer

MMK6120NW52W-2

Herstellernummer

6120NW52W-2

Hersteller

MMK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7103 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

158 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

136 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

45...45 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio da plafone LED. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo:in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore semitrasparente zigrinato in metacrilato termoformato in un unico pezzo. AZ61. 2x45W. 4000K. 7103 lm. L=1270 mm