Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88723WW0110E0B0 PLAF MILANO ROUND 8872 14W D110 830 BI E - 88723WW0110E0B0

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88723WW0110E0B0 PLAF MILANO ROUND 8872 14W D110 830 BI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071477978

Artikelnummer

MMK88723WW0110E0B0

Herstellernummer

88723WW0110E0B0

Hersteller

MMK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

1020...1020 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Downlights / Faretto da incasso e plafone tondo. 14W. 1020 lm. 3000K