Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88823NW0295E0B0 PLAF SALERNO ROUND 8882 24W D295 840 EL - 88823NW0295E0B0

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88823NW0295E0B0 PLAF SALERNO ROUND 8882 24W D295 840 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076260674

Artikelnummer

MMK88823NW0295E0B0

Herstellernummer

88823NW0295E0B0

Hersteller

MMK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

1935...1935 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

20 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

295 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da incasso. Installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco. Dispositivo ottico: Diffusore in metacrilato opale. LED. CRI80. 24W. 1935 lm. 4000K. D295 mm