METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW0900E0B PLAF VECTOR R. DI 9735 63W D900 840 BI - 97353NW0900E0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7182 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 900 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076514289
Artikelnummer
MMK97353NW0900E0B
Herstellernummer
97353NW0900E0B
Hersteller
MMK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7182 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
65 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
63...63 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


