Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353WW1200E0B PLAF VECTOR R. DI 9735 85W D1200 830 BI - 97353WW1200E0B

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353WW1200E0B PLAF VECTOR R. DI 9735 85W D1200 830 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9034 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 1200 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076312618

Artikelnummer

MMK97353WW1200E0B

Herstellernummer

97353WW1200E0B

Hersteller

MMK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9034 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

1200 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

65 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

85...85 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio a sospensione. Emissione luminosa: diretta-indiretta, simmetrica. Corpo:in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamentosuperficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato opale. 85W. 3000K. 9034 lm. D1200 mm