METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98103WW1135E0B PLAF VECTOR A 9810 OP 16,4W BI 830 EL - 98103WW1135E0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2680 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1135 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076797903
Artikelnummer
MMK98103WW1135E0B
Herstellernummer
98103WW1135E0B
Hersteller
MMK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2680 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
50 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
69 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
16.4...16.4 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


