Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940L53BNWE PLAF HI-PANEL 9940 MP 49W 295X1195 940 - 9940L53BNWE

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940L53BNWE PLAF HI-PANEL 9940 MP 49W 295X1195 940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4550 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077734808

Artikelnummer

MMK9940L53BNWE

Herstellernummer

9940L53BNWE

Hersteller

MMK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4550 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

93 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1195 mm

Breite:

295 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

49...49 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da incasso. Emissione luminosa: diretta - simmetrica. Corpo: in estruso d’alluminio, verniciato con polveri epossipoliestereSOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfi ciale di fosfatazione. 49W. 4000K. CRI90. 4550 lm. 295 x 1195 mm