Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4200-3 BINARIO TRIFASE 2000MM - BI - XTS4200-3

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4200-3 BINARIO TRIFASE 2000MM - BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075673086

Artikelnummer

MMKXTS4200-3

Herstellernummer

XTS4200-3

Hersteller

MMK

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

31.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario trifase. 2000 mm bianco