MICRO TEK SRL - MIK325-L0B100 H-325 AL PVC BIANCO - 325-L0B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
UV-beständig - ja
Packung
100 M
EAN
7449074919888
Artikelnummer
MIK325-L0B100
Herstellernummer
325-L0B100
Hersteller
MIK
Außenleiter-Durchmesser:
4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
UV-beständig:
ja
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Dielektrikum:
PE/Luft
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C


