Startseite

MICRO TEK SRL - MIKAX22058022 2 x 0,50 + 8 x 0,22 PVC bianco C4 - AX22058022

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKAX22058022 2 x 0,50 + 8 x 0,22 PVC bianco C4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

Packung

  • 100 M

EAN

7449075662318

Artikelnummer

MIKAX22058022

Herstellernummer

AX22058022

Hersteller

MIK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

2 x 0,50 + 8 x 0,22 PVC bianco C4Cavi schermati a multi-conduttori per la connessione e l’alimentazione di apparati di rilevazione e controllo nei sistemi di allarme e anti-intrusione. Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza.