MICRO TEK SRL - MIKCC99552325 IECm Push & Lock 90 per H-325 - CC99552325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
7449077306135
Artikelnummer
MIKCC99552325
Herstellernummer
CC99552325
Hersteller
MIK
IECm Push & Lock 90 per H-325Connettore IEC a montaggio rapido per cavi coassiali con diametro esterno compreso fra 5,0 ÷ 6,8 mm. Disponibile nella versione maschio e femmina sia diritto che a 90°. Adatto per segnali analogici e digitali DVB-T e DVB-S.Può essere impiegato in interno.