Startseite

MICRO TEK SRL - MIKMTK65AHB10 UTP CAT.6 ADVANCED LSZH - MTK65AHB10

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKMTK65AHB10 UTP CAT.6 ADVANCED LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 305 M

EAN

7449079887571

Artikelnummer

MIKMTK65AHB10

Herstellernummer

MTK65AHB10

Hersteller

MIK

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

75 %

UTP CAT.6 ADVANCED LSZH. Cavo non schermato a coppie simmetriche, per uso interno, adatto per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat. 6A (500 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolari accorgimenti contro il rischio di propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è adatto per l'uso in aree a rischio rilevante in caso di incendio ove sia richiesto l'impiego di cavi non propaganti l'incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici.