Startseite

MICRO TEK SRL - MIKMTK65PEB32 UTP CAT.6 PVC/PE - MTK65PEB32

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKMTK65PEB32 UTP CAT.6 PVC/PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1000 M

EAN

7449075144401

Artikelnummer

MIKMTK65PEB32

Herstellernummer

MTK65PEB32

Hersteller

MIK

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.55 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

70 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6(250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Dotato di una doppia guaina per laposa in interni, esterni e in cavidotto interrato. U/UTP Cat.6 FR-PE - Conduttori rigidi da 23 AWG - PVC/PE -