Startseite

MICRO TEK SRL - MIKMTK83ZHB10 MTK83 - UTP 5 LSZH - MTK83ZHB10

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKMTK83ZHB10 MTK83 - UTP 5 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 305 M

EAN

7449078440982

Artikelnummer

MIKMTK83ZHB10

Herstellernummer

MTK83ZHB10

Hersteller

MIK

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

69 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche per uso interno. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.5e e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali