MITSUBISHI ELECTRIC - MTS254470 PSA-RP125KA UNITA INT. MR.SLIM PAVIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (niedrig)
Kühlleistung - 5.5...14 kW
Heizleistung - 5...16 kW
Farbe - weiß
Mit Fernbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
4902901689840
Artikelnummer
MTS254470
Herstellernummer
254470
Hersteller
MTS
Modell (Innengerät):
Wand (niedrig)
Kühlleistung:
5.5...14 kW
Heizleistung:
5...16 kW
Farbe:
weiß
Mit Fernbedienung:
ja
In termini di comfort, la serie PSA-KA garantisce un funziona mento assolutamente tranquillo e silenzioso, grazie alla recente realizzazionedi un ventilatore a basso rumore e all’ottimizzazione del design del condotto dell’aria