MO EL - MOE79204 HATOR 2X2000W 230V/50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010114004223
Artikelnummer
MOE79204
Herstellernummer
79204
Hersteller
MOE
La versione tradizionale di Hathor, la gamma di lampade riscaldanti a infrarossi più potente MO-EL, è specialmente adatta ad ambienti con soffitti alti, come capannoni, chiese e luoghi aperti al pubblico. L'ottimo rendimento la rende compatibile per l'utilizzo in officine meccaniche o per velocizzare il processo di asciugatura di manufatti verniciati. Disponibile nelle versioni da 2000/4000/6000W. Costruita anche per l'utilizzo in esterni, con protezione dalla pioggia IP55. Certificata IMQ. Made in Italy. Supporto a muro incluso. Lampada gold, potenza 4000W.