Startseite

NICE SPA - NIC525.10056 KIT STAFFA ALL. M6 + PERNO Q10 MAX:30NM - 525.10056

KopierenKopieren
NICE SPA - NIC525.10056 KIT STAFFA ALL. M6 + PERNO Q10 MAX:30NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078176041

Artikelnummer

NIC525.10056

Herstellernummer

525.10056

Hersteller

NIC

Perno quadro 10 mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 48 mm (per motori con finecorsa programmati in modalità manuale). max 30 Nm.