Startseite

NICE SPA - NICHY7124 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC - HY7124

KopierenKopieren
NICE SPA - NICHY7124 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 1500 mm

  • Max. Zugkraft - 250 N

  • Separates Steuerungsgehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075986919

Artikelnummer

NICHY7124

Herstellernummer

HY7124

Hersteller

NIC

Nennspannung:

24 V

Max. Tür-/Torbreite:

1500 mm

Max. Zugkraft:

250 N

Separates Steuerungsgehäuse:

ja

Per porte a libro a due ante.Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico,disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.