Startseite

NICE SPA - NICMFAB3000 MOTOR.ELETTR.INTERR. METRO IR - MFAB3000

KopierenKopieren
NICE SPA - NICMFAB3000 MOTOR.ELETTR.INTERR. METRO IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079781183

Artikelnummer

NICMFAB3000

Herstellernummer

MFAB3000

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio interrato a scomparsa. Irreversibile 230Vac, veloce, lubrificato a grasso, Completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura.