NICE SPA - NICMNCPIR2AA RIV. TRANSITO DOPPIO PIR AA, RADIO BIDI. - MNCPIR2AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Höhe - 79 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072803707
Artikelnummer
NICMNCPIR2AA
Herstellernummer
MNCPIR2AA
Hersteller
NIC
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
79 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
23 mm
Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente a doppia tenda verticale e con funzione antiaccecamento. Segnala l’attraversamento di porte e finestre. Portata 8m, 5°. Colore bianco.


