NICE SPA - NICMNDTAA RIV. DUAL TECH, VOLUMETRICO , AA RADIO B - MNDTAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Höhe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072803783
Artikelnummer
NICMNDTAA
Herstellernummer
MNDTAA
Hersteller
NIC
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
112 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
51 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia di movimento (infrarossi + microonde). Portata 12m 90°. con funzione antiaccecamento via radio Dual Band bidirezionale. Installazione in interno ed esterno protetto.


