Startseite

NICE SPA - NICMNPIRTVCC RIV. VOLUMETRICO CON FOTOCAMERA WIFI. RA - MNPIRTVCC

KopierenKopieren
NICE SPA - NICMNPIRTVCC RIV. VOLUMETRICO CON FOTOCAMERA WIFI. RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

  • Höhe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072803882

Artikelnummer

NICMNPIRTVCC

Herstellernummer

MNPIRTVCC

Hersteller

NIC

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

112 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

51 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente volumetrica, funzione antiaccecamento e fotocamera Wi-Fi integrata. Installazione in interno ed esterno protetto. Portata 12m 90°.