NICE SPA - NICON4E TRASM. ERA ONE, 4 CANALI - ON4E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 200 m
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
7449075848996
Artikelnummer
NICON4E
Herstellernummer
ON4E
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
200 m
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
72
Stromversorgung:
Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit


