Startseite

NICE SPA - NICRB1000 MOTOR. ROBUS 1000KG CON FINE

KopierenKopieren
NICE SPA - NICRB1000 MOTOR. ROBUS 1000KG CON FINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 1000 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768294637

Artikelnummer

NICRB1000

Herstellernummer

RB1000

Hersteller

NIC

Max. Tür-/Torgewicht:

1000 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Per cancelli scorrevoli fino 1000 kg .Motoriduttore elettromeccanico con tecnologia Nice BlueBUS.Versione con finecorsa elettromeccanico