Startseite

NICE SPA - NICRB400 MOTORIDUTTORE RB400 CON IMBALLO - RB400

KopierenKopieren
NICE SPA - NICRB400 MOTORIDUTTORE RB400 CON IMBALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078717336

Artikelnummer

NICRB400

Herstellernummer

RB400

Hersteller

NIC

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Per cancelli scorrevoli fino a 400 kg, irreversibile 24Vdc, con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico.