Startseite

NICE SPA - NICRN2040 NUOVO ATT.X SERR.CON FRENO H10 - RN2040

KopierenKopieren
NICE SPA - NICRN2040 NUOVO ATT.X SERR.CON FRENO H10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 210 mm

  • Max. Rollladengewicht - 180 kg

  • Länge - 385 mm

  • Drehmoment - 180 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022027626

Artikelnummer

NICRN2040

Herstellernummer

RN2040

Hersteller

NIC

Außendurchmesser:

210 mm

Max. Rollladengewicht:

180 kg

Länge:

385 mm

Drehmoment:

180 Nm

Für Rollläden:

ja

Irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco,con forza di sollevamento fi no a 180 kg